HFAEL 48-4T20 Adaptér pro axiální zapichování z čela (vnější obrábění)

Artiklové číslo: 2550067
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550067
EAN / GTIN 7291075107012
Číslo výrobce 2550067
L-číslo L23920 60

Popis

Popis:

Axiální drážkování / soustružení nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 68,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 60 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 48 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 68.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny