HFAIL 100C-6T32DG Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2550028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550028
EAN / GTIN 7291075116809
Číslo výrobce 2550028
L-číslo L23920 120

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 32 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 73 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 180 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 100 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12 mm
  • Délka hlavy (LH) 39 mm
  • Celková délka (OAL) 73 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny