{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Velikost destiček | 8 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A25R MWLNR/L08 | |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 32 mm | |
| Středové přesazení L3 | 17 mm | |
| Upínací výška L2 | 24 mm | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Sada šroubů | 259023 3 | |
| Podložka | 259031 41 | |
| Upínka | 259038 12 | |
| Kolík | 259049 3 | |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 251936 25/08 | |
| EAN / GTIN | 4045197651419 | |
| Číslo výrobce | 251936 25/08 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |