• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 251824 PR015S
Sleva
353,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál PR015S
Řezný materiál TK
Povlak Megacoat Hard
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MU
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 25 m/min - 70 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251824 PR015S
EAN / GTIN 4960664837588
Číslo výrobce TLJ07637
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty