{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 25 mm | |
| Velikost destiček | 16 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód držáku | MTJNR/L 2525M16 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TN.. 1604.. | |
| Funkční šířka L4 | 32 mm | |
| Délka hlavy L1 | 36 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Sada šroubů | 259023 2 | |
| Podložka | 259031 32 | |
| Upínka | 259038 14 | |
| Kolík | 259049 6 | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 251406 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197650900 | |
| Číslo výrobce | 251406 25/16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |