{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Eco | |
| Velikost stopky | 20 mm | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | PSSNR/L 2020X12 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.. 1204.. | |
| Funkční šířka L4 | 25 mm | |
| Délka hlavy L1 | 35 mm | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| Podložka | 259031 46 | |
| Klinek | 259015 15 | |
| Šroubek klínku | 259018 15 | |
| Pružina | 259046 4 | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Použití | Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 251116 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406733810 | |
| Číslo výrobce | 251116 20/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |