• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák PSBNL 75°, pro vyměnitelné břitové destičky SN.., vlevo

Artiklové číslo: 251107 40/19
Sleva
4 228,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 40 mm
Velikost destiček 19 mm
Způsob použití levá
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PSBNR/L 4040S19
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.. 1906..
Funkční šířka L4 35 mm
Délka hlavy L1 48 mm
Celková délka L 250 mm
Podložka 259031 16
Klinek 259015 1
Šroubek klínku 259018 1
Sada pružin 259044 1
Sada pružinových kolíků 259047 1
Úhel nastavení κ 75 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251107 40/19
EAN / GTIN 4062406060862
Číslo výrobce 251107 40/19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku