{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    | ISO kód vyměnitelné břitové destičky | KNUX 160405L | |
| Rohový rádius | 0,5 mm | |
| Řezný materiál | HB7130-2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | VM | |
| Lamač třísek | 2,2 mm | |
| Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 240 m/min | |
| Povlak | S povlakem | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | 
| Katalogové číslo | 251032 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4067263342038 | |
| Číslo výrobce | 251032 HB7130-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |