Soustružnický držák CKJNR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky KNUX.., pravý

Artiklové číslo: 251008 32/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 32 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku CKJNR/L 3232P16
Vhodná vyměnitelná břitová destička KNUX 1604.. R/L
Funkční šířka L4 40 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 170 mm
Podložka 259031 4
Příložka 259038 16
Šroub pro příložku 259021 3
Pružina 259046 3
Sada pružin 259044 3
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251008 32/16
EAN / GTIN 4045197654632
Číslo výrobce 251008 32/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty