Funkční ponožky Dry 2-pack černá 37-39

Artiklové číslo: 25081101990037-39
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 25081101990037-39
EAN / GTIN 7330509940808
Číslo výrobce 25081101990037-39
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Funkční ponožka z materiálu Dryarn® s účinným odvodem vlhkosti, který udrží vaše nohy v suchu při jakékoli teplotě, a to jak v interiéru, tak i venku. Úplety Piqué na vybraných místech pro dodatečné větrání a výztuhy na špičce, podrážce a patě pro maximální odolnost. Podpora klenby a těsný střih podporují nohu a zabraňují sklouzávání ponožky dolů. Dodává se v balení po 2 párech.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku