Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604, pro vyhlazování, Wiper

Artiklové číslo: 250659 HB7020-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    427,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    356,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
451 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7020-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek WSS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 170 m/min - 480 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250659 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515016827
Číslo výrobce 250659 HB7020-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty