{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Eco | |
| Velikost stopky | 20 mm | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Způsob použití | levá | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | DDJNR/L 2020X11 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1104.. | |
| Funkční šířka L4 | 25 mm | |
| Délka hlavy L1 | 35 mm | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| Podložka | 269007 1 | |
| Šroub pro podložku | 259027 3 | |
| Příložka, šroub, pružina | 259036 23 | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 250631 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263122302 | |
| Číslo výrobce | 250631 20/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |