{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Eco | |
| Velikost stopky | 20 mm | |
| Velikost destiček | 15 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | DDJNR/L 2020K15 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1506.. | |
| Funkční šířka L4 | 25 mm | |
| Délka hlavy L1 | 40 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Podložka | 259031 50 | |
| Šroub pro podložku | 259027 8 | |
| Příložka, šroub, pružina | 259036 24 | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 250628 20/15 | |
| EAN / GTIN | 4067263122128 | |
| Číslo výrobce | 250628 20/15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |