Ocelová vrtací tyč A.. PDUNR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DN.., pravý

Artiklové číslo: 250626 20/11
Sleva
5 208,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A20Q PDUNR/L11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1104..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 25 mm
Středové přesazení L3 16 mm
Upínací výška L2 19 mm
Celková délka L 180 mm
Klinek 259015 10
Šroubek klínku 259018 12
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250626 20/11
EAN / GTIN 4045197650580
Číslo výrobce 250626 20/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty