Nehořlavé vlněné ponožky černá 34-36

Artiklové číslo: 25041086990034-36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 25041086990034-36
EAN / GTIN 7330509904596
Číslo výrobce 25041086990034-36
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Nehořlavá ponožka pletená z vysoce kvalitní vlny s antistatickou funkcí. Má zesílené oblasti z izolačního vlněného froté na patě, podrážce a špičkách pro větší odolnost a optimální pohodlí. Díky přirozeným vlastnostem vlny regulovat teplotu a udržovat teplo ve vlhkém i suchém prostředí nebo podnebí je vlna nejlepším materiálem pro dlouhodobou práci venku při nízkých teplotách. Certifikováno podle EN 1149-5 a EN ISO 14116.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku