Vlněné ponožky černá světlá 40-42

Artiklové číslo: 25021084999140-42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 25021084999140-42
EAN / GTIN 7330509904497
Číslo výrobce 25021084999140-42
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Vlněná ponožka s vysokým stonkem a fantasticky padnoucími nohavicemi. Zesílení a izolační froté na patě, podrážce, špičkách a stélce pro větší odolnost a pohodlí. Díky schopnosti vlny regulovat teplotu a udržovat teplo v suchu i vlhku je vlna nejlepším materiálem pro dlouhodobou práci v přírodě při nízkých teplotách. Vlna má také přirozenou funkci potlačování zápachu.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku