{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | HB7020-2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | WSM | |
| Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 140 m/min - 420 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 250157 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015868 | |
| Číslo výrobce | 250157 HB7020-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |