HFAIL 180C-5T38DG Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2500734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500734
EAN / GTIN 7291075116700
Číslo výrobce 2500734
L-číslo L23920 1812

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 38 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 76,5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 180 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 38 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 42.5 mm
  • Celková délka (OAL) 76.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny