HELIL 3232-5T25 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2500621
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500621
EAN / GTIN 7291075032086
Číslo výrobce 2500621
L-číslo L23920 2908

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny