HELIR 31.7-5T25 Svěrný držák pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2500612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500612
EAN / GTIN 7291075031997
Číslo výrobce 2500612

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,197″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,197″
  • Celková délka (OAL): 7″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.197″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.197″
  • Funkcní šírka (WF): 1.17″
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku