HFHR 25-200-6T20 Kompaktní nástrojový držák pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 26 mm

Artiklové číslo: 2500574
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500574
EAN / GTIN 7291075033854
Číslo výrobce 2500574
L-číslo L23920 335

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 3000 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23 mm
  • Délka hlavy (LH) 37.5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny