HELIIR 20C-305 Vyvrtávací tyče pro drážkování a zapichování s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro slinuté řezné destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500531
EAN / GTIN 7291075031355
Číslo výrobce 2500531
L-číslo L23920 334

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický držák, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku