HELIIL 31.7C-410 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELI-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500483
EAN / GTIN 7291075091557
Číslo výrobce 2500483
L-číslo L23920 1149

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, šířka řezu maximální (CWX) 0,187″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.393″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.187″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.03″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.69″
  • Celková délka (OAL): 8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny