HELIIL 25.4C-510 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500479
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELI-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500479
EAN / GTIN 7291075091526
Číslo výrobce 2500479
L-číslo L23920 1134

Popis

Popis:

Drážka / otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, Šířka řezu maximum (CWX) 0,197″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,197″, Celková délka (OAL) 7″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.393″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.197″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.197″
  • Funkcní šírka (WF): 0.9″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.69″
  • Celková délka (OAL): 7″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny