HELIIL 32C-610 Vyvrtávací tyče pro drážkování a zapichování s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro slinuté řezné destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500469
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500469
EAN / GTIN 7291075031263
Číslo výrobce 2500469
L-číslo L23920 329

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max (CWX) 6,35 mm, šířka řezu min (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny