Ocelová vrtací tyč A.. PCLNL 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CN.., vlevo

Artiklové číslo: 250037 40/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 40 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levá
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A40T PCLNR/L12
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 50 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Upínací výška L2 38,5 mm
Celková délka L 300 mm
Podložka 259031 2
Klinek 259015 2
Šroubek klínku 259018 2
Sada pružin 259044 2
Sada pružinových kolíků 259047 2
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250037 40/12
EAN / GTIN 4045197650252
Číslo výrobce 250037 40/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty