HFFR 75-4T30 Držák břitů pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2500362
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500362
EAN / GTIN 7291075032437
Číslo výrobce 2500362
L-číslo L23920 2306

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, max. šířka řezu (CWX) 4,8 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 140 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny