HFFL 70-5T32 Držák břitů pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2500353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500353
EAN / GTIN 7291075032345
Číslo výrobce 2500353
L-číslo L23920 323

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 32 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 95 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 70 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny