Ocelová vrtací tyč A.. DCLNL 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CN.., vlevo

Artiklové číslo: 250035 32/12
Sleva
7 313,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 35 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A32X DCLNR/L12
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 38 mm
Středové přesazení L3 22 mm
Upínací výška L2 31 mm
Celková délka L 288 mm
Podložka 259033 2
Šroub podložky 259027 2
Příložka, šroub, O-kroužek 259036 1
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Číslo výrobce 250035 32/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty