HFHR 20-50-6T25 Kompaktní nástrojový držák pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 26 mm

Artiklové číslo: 2500272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500272
EAN / GTIN 7291075033625
Číslo výrobce 2500272
L-číslo L23920 319

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 70 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 44 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny