{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    
    | Série | Eco | |
| Velikost stopky | 16 mm | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | PCLNR/L 1620X12 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
| Funkční šířka L4 | 25 mm | |
| Délka hlavy L1 | 34 mm | |
| Celková délka L | 81 mm | |
| Podložka | 259031 11 | |
| Klinek | 259015 3 | |
| Šroubek klínku | 259018 2 | |
| Pružina | 259046 1 | |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák | 
| Katalogové číslo | 250012 16/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197648372 | |
| Číslo výrobce | 250012 16/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |