{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Eco | |
| Velikost stopky | 20 mm | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | DCLNR/L 2020X12 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
| Funkční šířka L4 | 26 mm | |
| Délka hlavy L1 | 29 mm | |
| Celková délka L | 88 mm | |
| Podložka | 259033 2 | |
| Šroub pro podložku | 259027 2 | |
| Příložka, šroub, pružina | 259036 8 | |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 250004 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197926920 | |
| Číslo výrobce | 250004 20/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |