Vyražeč závlaček 2,9 mm

Artiklové číslo: 249.3
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 249.3
EAN / GTIN 3148511595206
Číslo výrobce 249.3
L-číslo L60130 744
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Šestihranná hřídel, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 58 HRC v závislosti na rozměrech
  • pozinkované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 35
  • [kg]: 0,035