• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vyražeč závlaček 4,9 mm

Artiklové číslo: 248.5
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 248.5
EAN / GTIN 3148511593004
Číslo výrobce 248.5
L-číslo L60130 738
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Osmihranná stopka, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 55 HRC
  • pozinkované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 65
  • [kg]: 0,065