Vysoké rýhované šrouby, DIN 464, d1=M10 / l=20 mm / ocel, galvanicky pozinkované

Artiklové číslo: 24790.0573
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 24790.0573
EAN / GTIN 4030618725978
Číslo výrobce 24790.0573
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Rýhované šrouby mají široké použití. Pro různé požadavky jsou k dispozici tři provedení materiálů
  • Ocel, brunovaná
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná
  • Nerezová ocel
k dispozici.
Rýhované šrouby lze snadno utáhnout a povolit rukou. Díky rýhovanému vnějšímu povrchu hlavy šroubu se zabrání sklouznutí při utahování/povolování prsty.
Rýhované šrouby jsou vyrobeny z jednoho kusu. Na rozdíl od normy jsou obecně vyráběny se závitem až k hlavě a s výstupem bez podélného výřezu na konci závitu. Šrouby tedy nelze zašroubovat až na doraz.

Materiál
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná, jakost 5,8
Poznámky
Rozteč a hloubka rýhování se mohou lišit od normy DIN.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku