Vyražeč závlaček s vodicím kolíkem 2,9 mm

Artiklové číslo: 246.3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 246.3
EAN / GTIN 3148511587102
Číslo výrobce 246.3
L-číslo L60130 239
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vodicí kolík na hřídeli děleného čepu slouží k dokonalému vystředění nástroje na silných kolících
  • Tvrdost v závislosti na rozměrech 53 - 58 HRC pro dokonalé tlumení rázové vlny
  • Osmihranná stopka
  • Pozinkovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045