Brusný kotouč na pilové kotouče 140x4.5x12 mm typ 1F 88A54K5AV217

Artiklové číslo: 244477
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 244477
EAN / GTIN 9003172444772
Číslo výrobce 244477
L-číslo L50140 1676
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S tímto kotoučem získáte přesný výrobek, který mnohonásobně zvyšuje životnost vašich řetězových pil. Poloměr profilu tohoto výrobku odpovídá polovině šířky kotouče a je dokonale přizpůsoben základnímu poloměru zubů. Tento nástroj obdržíte s tvarem profilu hrany 1F o průměru 140 mm, který je vhodný pro broušení za sucha.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 F
  • Velikost jádra: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 88A 54 K5A V217
  • Rozměry (D x H x V): 140 x 4,5 x 12 mm
  • Průměr nádoby: 140 mm
  • Tloušťka: 4,5 mm
  • Otvor: 12 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Vysoký retenční profil
  • Přesné broušení
  • Individuálně volitelný

Použití:

  • Pro broušení ocelových řetězových pil