Klíče ve tvaru L TORX® úprava chemickým černěním T25 x 163 mm

Artiklové číslo: 24321
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 24321
EAN / GTIN 4010995243210
Číslo výrobce 24321
L-číslo L60070 2200
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro všechny práce se šrouby TORX®
  • Blade: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, s úpravou čksněním
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Šestihranný dřík (Palec): 3/16″
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T25
  • Průměr Šestihranná čepel (Palec) (mm): 3/16″
  • Celková délka (mm): 163 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 33 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne