1/4″ Nástrčný klíč (mm) 14 mm

Artiklové číslo: 2405M 14mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2405M 14mm
EAN / GTIN 4991644000760
Číslo výrobce 2405M 14mm
L-číslo L60050 6269
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 24 mm
  • Rozměr D2: 17,9 mm
  • D1: 19,3 mm
  • Délka: 11 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 14 mm
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden