1/4″ 12hranný nástrčný klíč (palcový) 9/16“

Artiklové číslo: 2405A 9/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2405A 9/16
EAN / GTIN 4991644001040
Číslo výrobce 2405A 9/16
L-číslo L60050 7384
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 24 mm
  • Rozměr D2: 17,9 mm
  • D1: 19,3 mm
  • Délka: 11 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 9/16″
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden