1/4“ 12hranný nástrčný klíč (palec) 3/8“

Artiklové číslo: 2405A 3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2405A 3/8
EAN / GTIN 4991644001019
Číslo výrobce 2405A 3/8
L-číslo L60050 7381
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 22 mm
  • Rozměr D2: 12,5 mm
  • D1: 13,7 mm
  • Délka: 7,7 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/8″
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden