1/4“ nástrčný klíč 12 (palcový) 11/32“

Artiklové číslo: 2405A 11/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2405A 11/32
EAN / GTIN 4991644001002
Číslo výrobce 2405A 11/32
L-číslo L60050 7380
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 22 mm
  • Rozměr D2: 11,7 mm
  • D1: 12,5 mm
  • Délka: 7,3 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 11/32″
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden