{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro otvory od ⌀ Dmin | 8 mm | |
| Normální závit | M12 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Pro stoupání do | 1,75 mm | |
| ⌀ stopky d | 8 mm | |
| f | 3,75 mm | |
| a | 7,7 mm | |
| s | 0,85 mm | |
| Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 240200 8/M12 | |
| Číslo výrobce | H54 82150.1782 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |