1/4″ Nástrčný klíč (mm), Z-Serie 6 mm

Artiklové číslo: 2400MZ 6mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2400MZ 6mm
EAN / GTIN 4991644009824
Číslo výrobce 2400MZ 6mm
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 14 mm
  • Rozměr D2: 11 mm
  • D1: 8,8 mm
  • Délka: 3,5 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 6 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden