Nůž KOMET® na vnitřní pravý závit typ 55° (Whitworth), Typ: B03

Artiklové číslo: 240088 B03
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ B03
Řezný materiál HSS Co 10
Hloubka vrtání 26 mm
Pro stoupání 16−50 chodů/palec
Pro otvory od ⌀ 7 mm
Celková délka 65 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240088 B03
EAN / GTIN 4047109017085
Číslo výrobce H15 21530.93
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.
Velikosti s dodatečným označením L = prodloužená stopka.

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Poznámka:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.