{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | B00 | |
| Řezný materiál | HSS Co 10 | |
| Hloubka vrtání | 10 mm | |
| Pro otvory od ⌀ | 2,5 mm | |
| Celková délka | 50 mm | |
| ⌀ stopky | 8 mm | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 240074 B00 | |
| EAN / GTIN | 4047109016378 | |
| Číslo výrobce | H15 21200.93 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |