{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro ⌀ hlavy výstružníku D | 22 mm - 26,99 mm | |
| Tvar stopky | krátký | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka vyložení A | 80 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 130 mm | |
| Délka stopky Ls | 50 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
| Tažné čepy č. 239900 | 3 | |
| Stranový klíč č. 239901 | SW6 | |
| Ovládací klíč č. 239902 | SW3 (4Nm) | |
| Druh produktu | Phillips, bit |
| Katalogové číslo | 239880 22-26,99 | |
| EAN / GTIN | 4047109229334 | |
| Číslo výrobce | 75A.40.13030 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |