• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ D: 23mm

Artiklové číslo: 239735 23

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance vrtání: H7
  • Použití při způsobu vrtání: u slepých otvorů
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
Jmenovitý ⌀ D 23 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Tolerance vrtání H7
Použití při způsobu vrtání u slepých otvorů
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Semi-standardní ano
Velikost upínání 16 mm
Délka břitu l1 14 mm
Délka hlavy l 26 mm
Počet břitů Z 8
Vhodné upínání GARANT TopCut
Rozměr klíče 13 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,5 mm/ot.
Druh produktu Obráběcí vložka pro vystružování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239735 23
EAN / GTIN 4045197707659
Číslo výrobce 239735 23
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Systém výstružníků s výměnnou hlavou vybroušený pro lícování IT7. Geometrie řezu přizpůsobená použití.
Systémová obvodová házivost ≤ 5µm (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.
S krátkými břity a přímými drážkami.

Použití:

Pro slepé otvory.
K HPC/HSC vystružování.

Poznámka:

Celková užitná délka = L1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710239720).
Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.
Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku