{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | TopCut | |
| Rozsah ⌀ | 11,701 mm - 12,200 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Tolerance vrtání | H7 | |
| Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Semi-standardní | ano | |
| Velikost upínání | 10 mm | |
| Délka břitu l1 | 10 mm | |
| Délka hlavy l | 20 mm | |
| Počet břitů Z | 6 | |
| Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
| Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
| Katalogové číslo | 239730 11,701-X | |
| EAN / GTIN | 4062406606480 | |
| Číslo výrobce | 239730 11,701-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |