SGFHR 26 T 16 - 2 Zesílené planžety Self-Grip pro upichování a zapichování. Oboustranné a jednostranné nástroje typu F

Artiklové číslo: 2392009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2392009
EAN / GTIN 7291075069587
Číslo výrobce 2392009
L-číslo L23920 2777

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny